Eriks

Gleitringdichtung WGDM 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

363,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm