Eriks

Gleitringdichtung WGDM 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

383,50 €/ Stückexkl. MwSt

448,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm