Eriks

Gleitringdichtung WGDM 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

360,00 €/ Stückexkl. MwSt

421,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
26 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
26 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm