Eriks

Gleitringdichtung WGDM 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

272,50 €/ Stückexkl. MwSt

318,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WGDM
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
WGDM
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
25 mm
I4
10 mm
d8
3 mm