Eriks

Gleitringdichtung WAO 100 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12425395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.734,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.028,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
121 mm
Kammerdurchmesser Stator
130 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
130 mm
d3
121 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm