Eriks

Gleitringdichtung WAO 095 /S SS/CAR/V

  • ERIKS:12425062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

769,50 €/ Stückexkl. MwSt

900,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
116 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
125 mm
d3
116 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm