Eriks

Gleitringdichtung WAO 080 /S SS/CAR/V

  • ERIKS:12424127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

627,00 €/ Stückexkl. MwSt

733,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
101 mm
Kammerdurchmesser Stator
104 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
101 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm