Eriks

Gleitringdichtung WAO 076,2/S TC/TC /V

  • ERIKS:12423945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.224,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.432,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
76.2 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
96.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
96.9 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm