Eriks

Gleitringdichtung WAO 075 /S TC/TC /N

  • ERIKS:12423691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.224,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.432,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
96 mm
Kammerdurchmesser Stator
100.4 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
100.4 mm
d3
96 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm