493,50 €/ Stückexkl. MwSt
577,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 34.9 mm |
Außendurchmesser Rotor | 96 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 100.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.8 mm |
Einbaulänge Stator | 9.1 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 100.4 mm |
d3 | 96 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |