Eriks

Gleitringdichtung WAO 073 /S TC/TC /E

  • ERIKS:12423540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.106,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.294,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
73 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
73 mm
d7
98.43 mm
d3
94 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm