1.028,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.202,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 69.8 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 34.9 mm |
Außendurchmesser Rotor | 90.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 95.25 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.8 mm |
Einbaulänge Stator | 9.1 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Wolframkarbid |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 90.8 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |