Eriks

Gleitringdichtung WAO 063,5/S TC/TC /E

  • ERIKS:12422416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

853,50 €/ Stückexkl. MwSt

998,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
63.5 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
79.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
88.9 mm
Einbaulänge Rotor
25.8 mm
Einbaulänge Stator
9.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
88.9 mm
d3
79.3 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm