341,50 €/ Stückexkl. MwSt
399,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 63.5 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 34.9 mm |
Außendurchmesser Rotor | 79.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 88.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.8 mm |
Einbaulänge Stator | 9.1 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 63.5 mm |
d7 | 88.9 mm |
d3 | 79.3 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |