Eriks

Gleitringdichtung WAO 055 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12421266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

724,00 €/ Stückexkl. MwSt

847,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
31.7 mm
Außendurchmesser Rotor
72 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
22.1 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
72 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm