Eriks

Gleitringdichtung WAO 054 /S TC/TC /N

  • ERIKS:12421138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

724,00 €/ Stückexkl. MwSt

847,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
54 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
31.7 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
73.95 mm
Einbaulänge Rotor
22.1 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
54 mm
d7
73.95 mm
d3
71 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm