724,00 €/ Stückexkl. MwSt
847,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 54.6 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 31.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 72 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 75 mm |
Einbaulänge Rotor | 22.1 mm |
Einbaulänge Stator | 9.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Wolframkarbid |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 54.6 mm |
d7 | 75 mm |
d3 | 72 mm |
l1 | 22.1 mm |
I4 | 9.6 mm |