Eriks

Gleitringdichtung WAO 054,6/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12421147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

298,00 €/ Stückexkl. MwSt

348,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
54.6 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
31.7 mm
Außendurchmesser Rotor
72 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
22.1 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
54.6 mm
d7
75 mm
d3
72 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm