Eriks

Gleitringdichtung WAO 053,9/S TC/TC /E

  • ERIKS:12421094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

686,50 €/ Stückexkl. MwSt

803,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
53.9 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
31.7 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
73.02 mm
Einbaulänge Rotor
22.1 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
73.02 mm
d3
71 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm