Eriks

Gleitringdichtung WAO 053,9/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12260546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,50 €/ Stückexkl. MwSt

332,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

284,50 €

-

5+

241,83 €

15.00%

10+

227,60 €

20.00%

20+

213,38 €

25.00%

35+

199,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
53.9 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
31.7 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
73.02 mm
Einbaulänge Rotor
22.1 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
73.02 mm
d3
71 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm