Eriks

Gleitringdichtung WAO 050 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12420478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

603,00 €/ Stückexkl. MwSt

705,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
29.2 mm
Außendurchmesser Rotor
61.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.9 mm
Einbaulänge Rotor
21.1 mm
Einbaulänge Stator
8.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
63.9 mm
d3
61.9 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm