Eriks

Gleitringdichtung WAO 050,8/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12420729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

263,50 €/ Stückexkl. MwSt

308,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
50.8 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
30.7 mm
Außendurchmesser Rotor
64.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.6 mm
Einbaulänge Rotor
21.1 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
66.6 mm
d3
64.6 mm
l1
21.1 mm
I4
9.6 mm