263,50 €/ Stückexkl. MwSt
308,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 30.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 64.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66.6 mm |
Einbaulänge Rotor | 21.1 mm |
Einbaulänge Stator | 9.6 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50.8 mm |
d7 | 66.6 mm |
d3 | 64.6 mm |
l1 | 21.1 mm |
I4 | 9.6 mm |