237,00 €/ Stückexkl. MwSt
277,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 43.66 mm |
Einbaulänge Rotor | 43.66 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
l1 | 43.66 mm |