Eriks

Gleitringdichtung WAO 044,4/S TC/TC /N

  • ERIKS:12419597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

532,00 €/ Stückexkl. MwSt

622,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
44.4 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
29.2 mm
Außendurchmesser Rotor
58.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.3 mm
Einbaulänge Rotor
21.1 mm
Einbaulänge Stator
8.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
60.3 mm
d3
58.2 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm