Eriks

Gleitringdichtung WAO 038 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12418377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

414,00 €/ Stückexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
29.2 mm
Außendurchmesser Rotor
51.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.9 mm
Einbaulänge Rotor
21.1 mm
Einbaulänge Stator
8.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
53.9 mm
d3
51.8 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm