Eriks

Gleitringdichtung WAO 038 /S SS/CAR/V

  • ERIKS:12418378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

196,50 €/ Stückexkl. MwSt

229,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
29.2 mm
Außendurchmesser Rotor
51.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.9 mm
Einbaulänge Rotor
21.1 mm
Einbaulänge Stator
8.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
53.9 mm
d3
51.8 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm