196,50 €/ Stückexkl. MwSt
229,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 29.2 mm |
Außendurchmesser Rotor | 51.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 53.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 21.1 mm |
Einbaulänge Stator | 8.1 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 53.9 mm |
d3 | 51.8 mm |
l1 | 21.1 mm |
I4 | 8.1 mm |