Eriks

Gleitringdichtung WAO 034,9/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12417750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

182,00 €/ Stückexkl. MwSt

212,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
34.9 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
26.7 mm
Außendurchmesser Rotor
45.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.6 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
34.9 mm
d7
47.6 mm
d3
45.5 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm