Eriks

Gleitringdichtung WAO 032 /S SS/CAR/N

  • ERIKS:12417106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
26.7 mm
Außendurchmesser Rotor
42.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
44.4 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
44.4 mm
d3
42.4 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm