333,00 €/ Stückexkl. MwSt
389,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 31.7 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 26.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 42.4 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 44.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 19.1 mm |
Einbaulänge Stator | 7.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Wolframkarbid |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 31.7 mm |
d7 | 44.4 mm |
d3 | 42.4 mm |
l1 | 19.1 mm |
I4 | 7.6 mm |