Eriks

Gleitringdichtung WAO 030 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12416629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

324,00 €/ Stückexkl. MwSt

379,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
26.7 mm
Außendurchmesser Rotor
41 mm
Kammerdurchmesser Stator
42.7 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
42.7 mm
d3
41 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm