Eriks

Gleitringdichtung WAO 028 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12416100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

307,50 €/ Stückexkl. MwSt

359,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
26.7 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
39 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm