Eriks

Gleitringdichtung WAO 028,6/S TC/TC /N

  • ERIKS:12416379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

307,50 €/ Stückexkl. MwSt

359,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
28.6 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
26.7 mm
Außendurchmesser Rotor
39.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.2 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
41.2 mm
d3
39.5 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm