145,00 €/ Stückexkl. MwSt
169,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | WAO |
Wellendurchmesser | 28.6 mm |
Typ | WAO |
Einbaulänge montiert | 26.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 39.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 41.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 19.1 mm |
Einbaulänge Stator | 7.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 28.6 mm |
d7 | 41.2 mm |
d3 | 39.5 mm |
l1 | 19.1 mm |
I4 | 7.6 mm |