Eriks

Gleitringdichtung WAO 024 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12415204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,00 €/ Stückexkl. MwSt

166,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
26.7 mm
Außendurchmesser Rotor
34.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
34.1 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm