Eriks

Gleitringdichtung WAO 022,2/S TC/TC /N

  • ERIKS:12414955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

303,00 €/ Stückexkl. MwSt

354,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
22.2 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
68.7 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22.2 mm
l1
68.7 mm