Eriks

Gleitringdichtung WAO 022,2/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12414958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,00 €/ Stückexkl. MwSt

166,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
22.2 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
49 mm
Einbaulänge Rotor
49 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22.2 mm
l1
49 mm