Eriks

Gleitringdichtung WAO 019,1/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12414039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
19.1 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
25.4 mm
Außendurchmesser Rotor
30 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.7 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
6.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
31.7 mm
d3
30 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm