Eriks

Gleitringdichtung WAO 015,8/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12412991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
WAO
Wellendurchmesser
15.8 mm
Typ
WAO
Einbaulänge montiert
25.4 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
28.5 mm
Einbaulänge Rotor
19.1 mm
Einbaulänge Stator
6.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
28.5 mm
d3
27 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm