Eriks

Gleitringdichtung TOR 030 /S CAR/SS /E

  • ERIKS:11486751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,50 €/ Stückexkl. MwSt

253,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

216,50 €

-

5+

184,03 €

15.00%

10+

173,20 €

20.00%

20+

162,38 €

25.00%

35+

151,55 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TRO
Einbaulänge montiert
53 mm
Außendurchmesser Rotor
57 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
42 mm
d3
57 mm
l1
40 mm
I4
13 mm