Eriks

Gleitringdichtung TGO 038 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

416,00 €/ Stückexkl. MwSt

486,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
46 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
32 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
32 mm
I4
14 mm