163,00 €/ Stückexkl. MwSt
190,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TGO |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | TGO |
Einbaulänge montiert | 46 mm |
Außendurchmesser Rotor | 56 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 56 mm |
Einbaulänge Rotor | 32 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 32 mm |
I4 | 14 mm |