Eriks

Gleitringdichtung TGO 035 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

381,50 €/ Stückexkl. MwSt

446,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
50 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm