Eriks

Gleitringdichtung TGO 032 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

341,50 €/ Stückexkl. MwSt

399,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm