Eriks

Gleitringdichtung TGO 030 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12416850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

437,50 €/ Stückexkl. MwSt

511,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
45 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm