Eriks

Gleitringdichtung TGO 028 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12416331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
43 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
43 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm