Eriks

Gleitringdichtung TGO 025 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

245,00 €/ Stückexkl. MwSt

286,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm