Eriks

Gleitringdichtung TGO 024 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12415425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,30 €/ Stückexkl. MwSt

62,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm