Eriks

Gleitringdichtung TGO 022 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

227,00 €/ Stückexkl. MwSt

265,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
23.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm